Motion
09578097
Goupille à ressort fendue Diam 5/64 po x 3/16 po de long;Acier inoxydable Grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11733969
N° MFR09578097
Prix0.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille à ressort fendue Diam 5/64 po x 3/16 po de long;Acier inoxydable Grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11733969
N° MFR09578097

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/64 po
  • Longueur
    3/16 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
FENTE SS 09578097 09578097 5/64X3/16 18-8
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.