Motion
09578352
3/32" Diam x 1" Long Slotted Spring Pin;Grade 18-8 Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI11733996
N° MFR09578352
Prix0.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/32" Diam x 1" Long Slotted Spring Pin;Grade 18-8 Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI11733996
N° MFR09578352

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/32 po
  • Longueur
    1 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
09578352 09578352 3/32X1 18-8 SS À FENTES
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good