Motion
09658659
Vis d’assemblage à tête hexagonale M6x1.00mm métrique, grossière, longueur 50mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 8.8 , sans revêtement, hexagonale 10mm
N° D’ARTICLE MI11734341
N° MFR09658659
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête hexagonale M6x1.00mm métrique, grossière, longueur 50mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 8.8 , sans revêtement, hexagonale 10mm
N° D’ARTICLE MI11734341
N° MFR09658659

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in10.00 mm
  • Longueur
    50.00 po
  • Taille du filetage
    inM6x1.00 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 933 ; ISO 4017
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
09658659 09658659 DIN 933 M6X1.00X50STL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.