Motion
09659434
Vis d'assemblage à tête hexagonale M14x1.50mm métrique fine, longueur 55mm sous la tête, partiellement filetée, acier de qualité 8.8 , sans revêtement, hexagonale 22mm
N° D’ARTICLE MI11734373
N° MFR09659434
Prix1.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête hexagonale M14x1.50mm métrique fine, longueur 55mm sous la tête, partiellement filetée, acier de qualité 8.8 , sans revêtement, hexagonale 22mm
N° D’ARTICLE MI11734373
N° MFR09659434

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in22.00 mm
  • Longueur
    55.00 po
  • Taille du filetage
    inM14x1.50 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 960 ; ISO 8765
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Fine métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
09659434 09659434 DIN 960 M14X1.50X55STL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.