Motion
09659863
Vis d'assemblage à tête hexagonale M12x1.25mm métrique fine, longueur 50mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 8.8 , sans revêtement, hexagonale 19mm
N° D’ARTICLE MI11734383
N° MFR09659863
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête hexagonale M12x1.25mm métrique fine, longueur 50mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 8.8 , sans revêtement, hexagonale 19mm
N° D’ARTICLE MI11734383
N° MFR09659863
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in19.00 mm
  • Longueur
    50.00 po
  • Taille du filetage
    inM12x1.25 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 961 ; ISO 8676
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Fine métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
09659863 09659863 DIN 961 M12X1.25X50STL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.