Motion
09659889
Vis d'assemblage à tête hexagonale M12x1.50mm métrique fine, longueur 20mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 8.8 , sans revêtement, hexagonale 19mm
N° D’ARTICLE MI11734385
N° MFR09659889
Prix0.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête hexagonale M12x1.50mm métrique fine, longueur 20mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 8.8 , sans revêtement, hexagonale 19mm
N° D’ARTICLE MI11734385
N° MFR09659889

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in19.00 mm
  • Longueur
    20.00 po
  • Taille du filetage
    inM12x1.50 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 961 ; ISO 8676
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Fine métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
09659889 09659889 DIN 961 M12X1.50X20STL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.