Spécifications
Dimensions
- Résistance à la rupture37100.00
- Longueur de la goupille70.00 mm
Détails
- Type de fin1 Fileté
- Fixation standardDIN 6325
- DuretéC 58-62
- MatérielAcier allié
- Types de produitsRetrait standard
- Système de mesureMétrique
Aperçu
Description du fabricant
GOUJON MÉTRIQUE 09842212 09842212 M10 X 70
- Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
- Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.