Motion
09842485
Goupille standard en acier allié de longueur 20mm Diam x 60mm broches - Dureté C 58-62 , résistance à la rupture de 148,000 lb, 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11734745
N° MFR09842485
Prix11.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille standard en acier allié de longueur 20mm Diam x 60mm broches - Dureté C 58-62 , résistance à la rupture de 148,000 lb, 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11734745
N° MFR09842485

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    148000.00
  • Longueur de la goupille
    60.00 mm

Détails

  • Type de fin
    1 Fileté
  • Fixation standard
    DIN 6325
  • Dureté
    C 58-62
  • Matériel
    Acier allié
  • Types de produits
    Retrait standard
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
GOUJON MÉTRIQUE 09842485 09842485 M20 X 60
  • Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
  • Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.