Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonalein7.00 mm
- Longueur35.00 po
- Taille du filetageinM4x0.70 mm
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- Fixation standardDIN 931 ; ISO 4014
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 8.8
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.