Motion
09888710
Vis d'assemblage à tête hexagonale M4x0.70mm métrique, grossière, longueur 45mm sous la tête, partiellement filetée, acier de qualité 8.8 , fini galvanisé, hexagonale 7mm
N° D’ARTICLE MI11734799
N° MFR09888710
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête hexagonale M4x0.70mm métrique, grossière, longueur 45mm sous la tête, partiellement filetée, acier de qualité 8.8 , fini galvanisé, hexagonale 7mm
N° D’ARTICLE MI11734799
N° MFR09888710

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in7.00 mm
  • Longueur
    45.00 po
  • Taille du filetage
    inM4x0.70 mm

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    DIN 931 ; ISO 4014
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
09888710 09888710 DIN 931 M4X45 ZN CL 8.
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon