Motion
09904202
3/8-16 UNC, Vis mécanique à empreinte cruciforme OAL 3/4 po - Tête plate, Grade 316 Acier inoxydable, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11735059
N° MFR09904202
Prix1.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC, Vis mécanique à empreinte cruciforme OAL 3/4 po - Tête plate, Grade 316 Acier inoxydable, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11735059
N° MFR09904202

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
09904202 09904202 3/8-16X3/4" 316SS PLAT
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.