Motion
09975723
No 6-32 UNC 2 Flute H3 Rallonge à pointe spiralée en acier à haute vitesse, fini brillant; chanfrein de prise, OAL 4 po, classe d’ajustement 2B
N° D’ARTICLE MI11735101
N° MFR09975723
Prix8.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
No 6-32 UNC 2 Flute H3 Rallonge à pointe spiralée en acier à haute vitesse, fini brillant; chanfrein de prise, OAL 4 po, classe d’ajustement 2B
N° D’ARTICLE MI11735101
N° MFR09975723

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.000 po
  • Taille du filetage
    #6-32

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    2B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Type de taraud
    Point spirale
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
09975723 09975723 6/32 4 POUCES D’EXTENSION
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.
  • Les tarauds à pointe spiralée sont utilisés pour percer des trous. Ils ont une géométrie de cannelure qui tire les copeaux avant l’action de coupe pour réduire la charge et l’obstruction dans la cannelure.