Motion
31945322
Joint d’étanchéité en feuille aramide 60 po de long x 60 po de large x 3/32 po d’épaisseur, 1,450 psi max., vert
N° D’ARTICLE MI11735193
N° MFR31945322
Prix771.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité en feuille aramide 60 po de long x 60 po de large x 3/32 po d’épaisseur, 1,450 psi max., vert
N° D’ARTICLE MI11735193
N° MFR31945322

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix771.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Épaisseur globale
    3/32
  • Largeur totale
    60 po
  • Épaisseur
    3/32
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Matériel
    Aramide
  • Pression de service maximale
    1450 psi

Aperçu

Description du fabricant
31945322 31945322 3/32THK X60W X60L GÉN