Motion
31948011
Tuyau de 5 po, joint d’étanchéité de bride de 6-1/8 po DI x 7-3/4 po DE, acier au carbone/acier inoxydable, diam. de bride de 7 po
N° D’ARTICLE MI11735221
N° MFR31948011
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de 5 po, joint d’étanchéité de bride de 6-1/8 po DI x 7-3/4 po DE, acier au carbone/acier inoxydable, diam. de bride de 7 po
N° D’ARTICLE MI11735221
N° MFR31948011
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    7
  • Diamètre intérieur
    6-1/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    5 po

Aperçu

Description du fabricant
31948011 31948011 5 PO PAPIER 150 LB GRAPHITE