Motion
31953797
Le néoprène de 3/32 po d’épaisseur, coupe transversale ronde, Shore 65 - 75, -40 à 212°F est idéal pour une utilisation comme joints de réfrigération. Il offre une résistance aux intempéries, à la lumière du soleil, aux déchirures, aux lubrifiants à base d’ester de silicate, à l’ammoniac et aux huiles de pétrole à haute teneur en aniline. Ne pas utiliser avec des cétones ou des esters de phosphate.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
N° D’ARTICLE MI11735341
N° MFR31953797
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Le néoprène de 3/32 po d’épaisseur, coupe transversale ronde, Shore 65 - 75, -40 à 212°F est idéal pour une utilisation comme joints de réfrigération. Il offre une résistance aux intempéries, à la lumière du soleil, aux déchirures, aux lubrifiants à base d’ester de silicate, à l’ammoniac et aux huiles de pétrole à haute teneur en aniline. Ne pas utiliser avec des cétones ou des esters de phosphate.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
N° D’ARTICLE MI11735341
N° MFR31953797
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.3750 po à 3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5630 po à 9/16 po
  • Épaisseur
    3/32 po

Détails

  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    110
  • Duromètre sur la rive
    65 - 75
  • Matériel
    Néoprène
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
31953797 31953797 AS568A NEOP110 PK/100
  • Le néoprène est idéal pour une utilisation comme sceaux de réfrigération. Il offre une résistance aux intempéries, à la lumière du soleil, aux déchirures, aux lubrifiants à base d’ester de silicate, à l’ammoniac et aux huiles de pétrole à haute teneur en aniline. Ne pas utiliser avec des cétones ou des liquides d’ester de phosphate.
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.