Motion
31954431
Le polyuréthane de 1/16 po d’épaisseur, coupe transversale ronde, Shore 65 - 75, -60 à 200°F offre une excellente résistance aux déchirures et à l’abrasion. Il est le choix idéal pour une utilisation dans les applications de pression hydraulique et où des pressions élevées et de l’abrasion sont présentes. Le polyuréthane offre une résistance aux pressions élevées, à l’abrasion, à l’ozone, aux fluides pétroliers et aux solvants, à l’exception des cétones. Ne pas utiliser avec des acides, des alcalis, des liquides de frein et de l’eau chaude.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
N° D’ARTICLE MI11735403
N° MFR31954431
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Le polyuréthane de 1/16 po d’épaisseur, coupe transversale ronde, Shore 65 - 75, -60 à 200°F offre une excellente résistance aux déchirures et à l’abrasion. Il est le choix idéal pour une utilisation dans les applications de pression hydraulique et où des pressions élevées et de l’abrasion sont présentes. Le polyuréthane offre une résistance aux pressions élevées, à l’abrasion, à l’ozone, aux fluides pétroliers et aux solvants, à l’exception des cétones. Ne pas utiliser avec des acides, des alcalis, des liquides de frein et de l’eau chaude.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
N° D’ARTICLE MI11735403
N° MFR31954431
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.2500 po à 1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.3750 po à 3/8 po
  • Épaisseur
    1/16 po

Détails

  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    010
  • Duromètre sur la rive
    65 - 75
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
31954431 31954431 AS568A POLY 010 PK/10
  • Le polyuréthane offre une excellente résistance aux déchirures et à l’abrasion. Il est le choix idéal pour une utilisation dans les applications de pression hydraulique et où des pressions élevées et de l’abrasion sont présentes. Le polyuréthane offre une résistance aux pressions élevées, à l’abrasion, à l’ozone, aux fluides pétroliers et aux solvants, à l’exception des cétones. Ne pas utiliser avec des acides, des alcalis, des liquides de frein et de l’eau chaude.
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good