Value Collection 31954415
Le polyuréthane de 1/16 po d’épaisseur, coupe transversale ronde, Shore 65 - 75, -60 à 200°F offre une excellente résistance aux déchirures et à l’abrasion. Il est le choix idéal pour une utilisation dans les applications de pression hydraulique et où des pressions élevées et de l’abrasion sont présentes. Le polyuréthane offre une résistance aux pressions élevées, à l’abrasion, à l’ozone, aux fluides pétroliers et aux solvants, à l’exception des cétones. Ne pas utiliser avec des acides, des alcalis, des liquides de frein et de l’eau chaude.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.