Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre2.3750 po à 2-3/8 po
- Extérieur Diamètre2.7500 po à 2-3/4 po
- Épaisseur3/16 po
Détails
- Forme de la section transversaleRonde
- Numéro du tiret332
- Duromètre sur la rive70 - 80
- MatérielViton encapsulé en PTFE
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Le Viton encapsulé en PTFE est un revêtement FDA permettant une résistance supplémentaire aux produits chimiques et à la friction. Le noyau Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diester et plus encore. Excellent pour les applications d’étanchéité statique.
- Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.