Motion
35380575 (SR4)

Value Collection
35380575 (SR4)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.6250 po, largeur 0.1960 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI11737688
N° MFR35380575 (SR4)
Prix12.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
35380575 (SR4)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.6250 po, largeur 0.1960 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI11737688
N° MFR35380575 (SR4)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Global Largeur  
    0.1960 po

Détails

  • ABEC
    ABEC-5
  • Numéro de palier
    SR4
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    35380575 35380575 .2500 BORE 0,6250 MI OD
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Sans bride
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Description longue
    Le SR4 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.25-inch , un alésage droit, un diamètre extérieur de 0.625-inch et une largeur de 0.196-inch , idéal pour les applications lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35380575 (SR4)
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    335 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    128 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Miniatures

Aperçu

Description du fabricant
35380575 35380575 .2500 BORE 0,6250 MI OD
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.