Motion
35431840
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 60 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11737881
N° MFR35431840
Prix133.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 60 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11737881
N° MFR35431840

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix133.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    16
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Longueur totale
    241 mm
  • Largeur totale
    88 mm

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
35431840 35431840 60MM B, 69.8SH, 184MM