Motion
35432152
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage 5/8 po, matériau en acier estampé
N° D’ARTICLE MI11737887
N° MFR35432152
Prix55.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage 5/8 po, matériau en acier estampé
N° D’ARTICLE MI11737887
N° MFR35432152

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix55.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.0000
  • Taille du boulon
    5/16,0.3100
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Hauteur totale
    2.0000 po
  • Longueur totale
    3.8437 po
  • Largeur totale
    1.1260 po

Détails

  • Distance entre le trou de montage
    2.9843
  • Revêtement de finition
    Roulement revêtu de caoutchouc
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge statique radiale
    1060.00

Aperçu

Description du fabricant
35432152 35432152 5/8" PILLOW BLCK SET S