Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon13/32
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Longueur totale4.9063 po
- Largeur totale1.5000 po
Détails
- Matériau du boîtierAcier
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller