Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse680:1
- Diamètre de l’arbre5/16 po
Détails
- Type de condition de serviceFonction intermittente
- Abréviation du boîtierOUVERTURE
- Type de boîtierOUVERTURE
- Cote de fréquence60 Hz
- Couple de pleine charge50 po/lb
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageVisage/pied
- Régime de sortie5.0 tr/min
- Type d’arbreParallèle
- StyleCM
Aperçu
- Boîtier d’engrenage en zinc moulé, graissé pour la vie
- Engrenage phénolique, tous les autres aciers
- Arbre de sortie renforcé du boîtier soutenu par un roulement à aiguilles pour une charge latérale élevée et un couple de sortie accru
- Diamètre de l’arbre 5/16 po, 1 po de long
- Tension d'entrée de 115 V c.a., 60 Hz
- Moteurs réversibles livrés avec des condensateurs séparés permanents
- Tous les modèles UL, C.S.A et T.U.V sont reconnus, à l’exception du modèle réversible CM, qui est uniquement homologué UL et C.S.A.