Motion
40080392
Vis d'assemblage à tête hexagonale M16x2.00mm métrique, grossière, longueur 100mm sous la tête, partiellement filetée, acier allié grade 10.9 , finition galvanisée, hexagonale 24mm
N° D’ARTICLE MI11739523
N° MFR40080392
Prix7.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête hexagonale M16x2.00mm métrique, grossière, longueur 100mm sous la tête, partiellement filetée, acier allié grade 10.9 , finition galvanisée, hexagonale 24mm
N° D’ARTICLE MI11739523
N° MFR40080392

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in24.00 mm
  • Longueur
    100.00 po
  • Taille du filetage
    inM16x2.00 mm

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    DIN 931
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 10.9
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
40080392 40080392 16MX1.00X2.00 10.9 ZIN
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.