Motion
40911042
1/4-20 UNC 1-1/2" Length Under Head #3 Phillips Thread Cutting Screw;1016-1024 Steel, Pan Head, Type F Point, Zinc-Plated
N° D’ARTICLE MI11740006
N° MFR40911042
Prix0.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 UNC 1-1/2" Length Under Head #3 Phillips Thread Cutting Screw;1016-1024 Steel, Pan Head, Type F Point, Zinc-Plated
N° D’ARTICLE MI11740006
N° MFR40911042

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de l’entraînement Phillips
    #3
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Fixation standard
    AISI 1016; ASME B18.6.3; ASME B18.6.4; SAE J933
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1016-1024
  • Type de point
    Type F
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
40911042 40911042 1/4-20X1-1/2 ZP TY F P
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces à roulements plats. Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue.
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips.
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
  • Les vis de coupe de filetage de type F ont une pointe conique et sont idéales pour l’acier, le plastique et le laiton.