Motion
40923427
Vis mécanique à entraînement à fentes sous la tête no 10-32 UNF, longueur de 5/16 po – Tête bombée, acier de qualité J82 , fini galvanisé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11740425
N° MFR40923427
Prix0.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis mécanique à entraînement à fentes sous la tête no 10-32 UNF, longueur de 5/16 po – Tête bombée, acier de qualité J82 , fini galvanisé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11740425
N° MFR40923427

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Fixation standard
    ASME B18.6.3; SAE J82
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ferme
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    J82
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
40923427 40923427 10-32X5/16 FENTE ZP TH
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les types de têtes bombées ont des têtes à profil bas qui sont larges et légèrement arrondies
  • Ils ont des surfaces de roulement plates qui empêchent l’arrachement et sont parfaits pour les applications à faible dégagement.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif