Motion
40984114
40984114
N° D’ARTICLE MI11740496
N° MFR40984114
Prix6.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
40984114
N° D’ARTICLE MI11740496
N° MFR40984114

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.2500 po
  • Longueur totale
    4.00 po
  • Largeur
    0.2500 po

Détails

  • Style de largeur de lame
    Carré
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2

Aperçu

Description du fabricant
40984114 40984114 EA 1/4 X 4" HSS M2 XLG
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une dureté élevée et une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les métaux ferreux et non ferreux.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.