Motion
42056416
DI 1 po, DE 2-1/2 po, Longueur sous la tête 4-1/2 po, Bague porte-outil de tour de type C - Longueur de fente 4-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11740771
N° MFR42056416
Prix227.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DI 1 po, DE 2-1/2 po, Longueur sous la tête 4-1/2 po, Bague porte-outil de tour de type C - Longueur de fente 4-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11740771
N° MFR42056416

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix227.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    0.3330 po
  • Diamètre intérieur
    1 po
  • Longueur sous la tête
    4-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    2-1/2 po
  • Longueur de la fente
    4-1/8 po

Détails

  • Type
    C

Aperçu

Description du fabricant
42056416 42056416 TY C 2-1/2 PO DI ODX1 PO INT
  • Les douilles de porte-outils C sont conçues avec une fente allongée et peuvent être utilisées avec la plupart des tours de contrôle numérique par ordinateur (CNC)
  • Ils sont considérés comme universels et peuvent être utilisés pour plusieurs configurations de vis de fixation.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif