Motion
42056606
1/2 Inch Shank Diameter, 1/4 and 1/2 Inch Cutter Hole Diameter, Straight Shank Slitting and Slotting Saw Arbor - 2.83, 3.01, 3.2 Inch Long, 1/2 Inch Shank Diameter, 1/2, 5/8, 3/4 Inch Head Diameter
N° D’ARTICLE MI11740789
N° MFR42056606
Prix181.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2 Inch Shank Diameter, 1/4 and 1/2 Inch Cutter Hole Diameter, Straight Shank Slitting and Slotting Saw Arbor - 2.83, 3.01, 3.2 Inch Long, 1/2 Inch Shank Diameter, 1/2, 5/8, 3/4 Inch Head Diameter
N° D’ARTICLE MI11740789
N° MFR42056606

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix181.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre du trou de coupe
    1/4; 3/8; 1/2 po
  • Diamètre de la tête
    1/2, 5/8, 3/4 po
  • Diamètre maximal de la tige
    1/2 po
  • Diamètre minimum de la tige
    1/2 po
  • Longueur totale
    2.8300, 3.0100, 3.2000 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Nombre de pièces
    3
  • Type d’ensemble
    Arbre de scie à fendre/fendu
  • Type de tige
    Tige droite
  • Tolérance
    0.001 (carré), 0.003 (concentricité) dans

Aperçu

Description du fabricant
LONGUE PORTÉE DE 42056606 42056606 1/4-1/2 PO
  • Les tiges droites sont utilisées pour l’usinage général et ont généralement un diamètre plus grand que les tiges coniques.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif