Motion
43755495
Joint torique - 0.6760 po - 11/16 po DI, 0.8120 po - 13/16 po DE, 70, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11741439
N° MFR43755495
Prix19.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 0.6760 po - 11/16 po DI, 0.8120 po - 13/16 po DE, 70, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11741439
N° MFR43755495

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.6760 po à 11/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8120 po à 13/16 po
  • Épaisseur
    0.0700 po à 1/16 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Métal détectable FDA
  • Couleur
    Noir
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    017
  • Duromètre sur la rive
    70
  • Dureté
    70
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
43755495 43755495 568-017 25/PAQUET DE MÉTAL DE
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.