Motion
43760347
Joint torique - 2.1750 po - 2-3/16 po DI, 2.3750 po - 2-3/8 po DE, 70, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11741570
N° MFR43760347
Prix14.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 2.1750 po - 2-3/16 po DI, 2.3750 po - 2-3/8 po DE, 70, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11741570
N° MFR43760347

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.1750 po à 2-3/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.3750 po à 2-3/8 po
  • Épaisseur
    0.1030 po à 3/32 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    BUNA blanc approuvé par la FDA
  • Couleur
    Blanc
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    139
  • Duromètre sur la rive
    70
  • Dureté
    70
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
43760347 43760347 568-139 BLANC 10/PQT BU
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.