Motion
43761543
Le fluorosilicone 1/8" d'épaisseur, section transversale ronde, Shore 70, -80 à 400°F est un mélange de silicone et de fluorocarbone. Il offre une bonne résistance aux huiles et aux solvants ainsi qu’une résistance aux températures extrêmes.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
N° D’ARTICLE MI11741679
N° MFR43761543
Prix30.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Le fluorosilicone 1/8" d'épaisseur, section transversale ronde, Shore 70, -80 à 400°F est un mélange de silicone et de fluorocarbone. Il offre une bonne résistance aux huiles et aux solvants ainsi qu’une résistance aux températures extrêmes.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
N° D’ARTICLE MI11741679
N° MFR43761543

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.7340 po à 3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po - 1 po
  • Épaisseur
    0.1390 po à 1/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    MIL-R-25988 TY 1 CL 1 Conforme
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    210
  • Duromètre sur la rive
    70
  • Matériel
    Fluorosilicone
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
43761543 43761543 568-210 BLEU 5/PAQUET DE FLUO
  • La fluorosilicone est un mélange de silicone et de fluorocarbone. Il offre une bonne résistance aux huiles et aux solvants ainsi qu’une résistance aux températures extrêmes.
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.