Motion
43761568
Joint torique - 6.4870 po - 6-1/2 po DI, 6.6880 po - 6-11/16 po DE, 70, matériau au fluorosilicone
N° D’ARTICLE MI11741681
N° MFR43761568
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 6.4870 po - 6-1/2 po DI, 6.6880 po - 6-11/16 po DE, 70, matériau au fluorosilicone
N° D’ARTICLE MI11741681
N° MFR43761568
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    6.4870 po à 6-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.6880 po à 6-11/16 po
  • Épaisseur
    0.1030 po à 3/32 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    MIL-R-25988 TY 1 CL 1 Conforme
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    165
  • Duromètre sur la rive
    70
  • Dureté
    70
  • Matériel
    Fluorosilicone
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
43761568 43761568 568-165 FLUO BLEU 1/PAQUET
  • La fluorosilicone est un mélange de silicone et de fluorocarbone. Il offre une bonne résistance aux huiles et aux solvants ainsi qu’une résistance aux températures extrêmes.
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.