Motion
43762418
Section transversale ronde de 1/16 po d’épaisseur, Shore 70, -65 à 300°F EPR est un copolymère éthylène-propylène qui offre une excellente résistance aux fluides utilisés dans les systèmes hydrauliques des aéronefs commerciaux. Ils sont également recommandés pour l’eau chaude, la vapeur et les fluides hydrauliques de type ester phosphate. Non recommandé pour les fluides pétroliers ou les lubrifiants de diester.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
N° D’ARTICLE MI11741761
N° MFR43762418
Prix17.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Section transversale ronde de 1/16 po d’épaisseur, Shore 70, -65 à 300°F EPR est un copolymère éthylène-propylène qui offre une excellente résistance aux fluides utilisés dans les systèmes hydrauliques des aéronefs commerciaux. Ils sont également recommandés pour l’eau chaude, la vapeur et les fluides hydrauliques de type ester phosphate. Non recommandé pour les fluides pétroliers ou les lubrifiants de diester.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
N° D’ARTICLE MI11741761
N° MFR43762418

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.6140 po à 5/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po à 3/4 po
  • Épaisseur
    0.0700 po - 1/16 po - 1.78 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Approuvé par la FDA, NSF 61
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    016
  • Duromètre sur la rive
    70
  • Matériel
    EPR
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
43762418 43762418 568-016 25/PQT EPR DURO
  • L’EPR est un copolymère éthylène-propylène qui offre une excellente résistance aux fluides utilisés dans les systèmes hydrauliques des aéronefs commerciaux. Ils sont également recommandés pour l’eau chaude, la vapeur et les fluides hydrauliques de type ester phosphate. Non recommandé pour les fluides pétroliers ou les lubrifiants de diester.
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.