Motion
44199883
72 Inch Long x 1 Inch Wide x 0.38 Inch Thick,Type 4142, Alloy Steel Pre Hardened Flat Stock +1 Inch Long Tolerance, +0.005 Inch Wide Tolerance, +/- 0.002 Inch Thickness Tolerance, 0.002 Inch Square Tolerance
N° D’ARTICLE MI11741948
N° MFR44199883
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
72 Inch Long x 1 Inch Wide x 0.38 Inch Thick,Type 4142, Alloy Steel Pre Hardened Flat Stock +1 Inch Long Tolerance, +0.005 Inch Wide Tolerance, +/- 0.002 Inch Thickness Tolerance, 0.002 Inch Square Tolerance
N° D’ARTICLE MI11741948
N° MFR44199883
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 po
  • Épaisseur
    0.3800 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    +1.00 -0.000 po
  • Spécification du matériel
    4142
  • Tolérance carrée
    0.0020 po
  • Tolérance d’épaisseur
    ±0.002 po
  • Tolérance de largeur
    + 0,005 po

Aperçu

Description du fabricant
44199883 44199883 3/8X1X72 4142 MISE À LA TERRE F