Motion
44794394
Adaptateur mâle à cames et rainures 3 po x 2 po, pièce A, filetage femelle NPT, aluminium, 500 psi max., pour tuyau d’aspiration et de refoulement
N° D’ARTICLE MI11742084
N° MFR44794394
Prix43.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur mâle à cames et rainures 3 po x 2 po, pièce A, filetage femelle NPT, aluminium, 500 psi max., pour tuyau d’aspiration et de refoulement
N° D’ARTICLE MI11742084
N° MFR44794394

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du coupleur
    3 po
  • Taille du filetage
    2 po

Détails

  • Descripteur de couplage
    Adaptateur mâle femelle NPT Filetage
  • Matériel
    Aluminium
  • Pression maximale
    500 psi
  • Style
    Partie A
  • Type
    Came et rainure

Aperçu

Description du fabricant
44794394 44794394 3" DI X 2 NPT (A) ALUMINIUM