Motion
44796431
Coupleur femelle à rainure et came, 1/2 po x 1/2 po, pièce D, filetage femelle NPT, acier inoxydable, 600 psi max., pour tuyau d’aspiration et de refoulement
N° D’ARTICLE MI11742138
N° MFR44796431
Prix58.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur femelle à rainure et came, 1/2 po x 1/2 po, pièce D, filetage femelle NPT, acier inoxydable, 600 psi max., pour tuyau d’aspiration et de refoulement
N° D’ARTICLE MI11742138
N° MFR44796431

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du coupleur
    1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2 po

Détails

  • Descripteur de couplage
    Coupleur femelle Filetage NPT femelle
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression maximale
    600 psi
  • Style
    Partie D
  • Type
    Came et rainure

Aperçu

Description du fabricant
44796431 44796431 1/2 ID (D) FEM SS CAML