Motion
48436760
5 qté 1 paquet 5, 000 psi fixe, buse de nettoyeur à haute pression à déconnexion rapide 4.5mm Diam d'orifice, filetage 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11742825
N° MFR48436760
Prix101.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5 qté 1 paquet 5, 000 psi fixe, buse de nettoyeur à haute pression à déconnexion rapide 4.5mm Diam d'orifice, filetage 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11742825
N° MFR48436760

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix101.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    4.50 mm
  • Taille du filetage
    1/4 po

Détails

  • Pression maximale
    5,000 psi
  • Style
    Fixe
  • Type
    Déconnexion rapide

Aperçu

Description du fabricant
48436760 48436760 4.5MM 5000PSI 5/PQT SPR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon