Motion
48603278
Coude d’union de tube en acétal à pousser pour connecter, 5/16 x 5/32 po, diam. extérieur, 150 psi max.
N° D’ARTICLE MI11742929
N° MFR48603278
Prix6.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude d’union de tube en acétal à pousser pour connecter, 5/16 x 5/32 po, diam. extérieur, 150 psi max.
N° D’ARTICLE MI11742929
N° MFR48603278

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Valeur nominale d’aspiration
    Complet

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Température de travail maximale
    167˚ F
  • Pression de service maximale
    150.00 PSI
  • Température de travail minimale
    -14˚ F
  • Code PSC
    4720
  • Type
    Coude union

Aperçu

Description du fabricant
COUDE ROUGE 48603278 48603278 5/16 X 5/32