Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale4.00 mm
- Longueur30.00 mm
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille du filetageM8x1.25 mm
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardDIN 915
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8, qualité austénitique A2
- Type de pointChien
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
- Les pointes de chien ont des embouts cylindriques plats qui s’étendent du corps de la vis de réglage
- Aussi appelées points d’ancrage complets, elles sont utilisées pour régler les pièces de façon permanente, remplacer les goupilles d’alignement et effectuer des réglages
- Les pointes de chien fonctionnent bien dans les matériaux à parois minces
- Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
- La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.