Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Grade18-8
- MatérielAcier inoxydable
- Type de couCarré standard
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.