Motion
57273542
Tuyau hydraulique - 3/8 po de diamètre intérieur, 50 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI11744709
N° MFR57273542
Prix342.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique - 3/8 po de diamètre intérieur, 50 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI11744709
N° MFR57273542

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix342.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    3/8
  • Longueur
    50 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Diamètre extérieur
    3/4 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de raccord
    mâle rigide x mâle pivotant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Collecte de valeur
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique
  • Pression maximale
    6,000 psi
  • Plage de température
    -40 F

Aperçu

Description du fabricant
57273542 57273542 3/8"X50' 6000PSI 2WIRE