Motion
58384645
3/8 Inch Pipe, FNPT x FNPT End Connections, 2-1/2 Cartridge Outside Diamerter, 9-3/4 Inch Long Cartridge, 12 Inch Long, Cartridge Filter Housing without Cartridge
N° D’ARTICLE MI11744750
N° MFR58384645
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8 Inch Pipe, FNPT x FNPT End Connections, 2-1/2 Cartridge Outside Diamerter, 9-3/4 Inch Long Cartridge, 12 Inch Long, Cartridge Filter Housing without Cartridge
N° D’ARTICLE MI11744750
N° MFR58384645
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la cartouche
    9-3/4 po
  • Diamètre extérieur de la cartouche
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    12.0000 po
  • Taille du tuyau
    3/8 po

Détails

  • Connexions d’extrémité
    FNPT x FNPT
  • Type de boîtier
    Coupe étroite
  • Débit maximum
    1 gal/min
  • Pression de service maximale
    100 psi
  • Nombre de cartouches
    1
  • Type
    Sans cartouche

Aperçu

Description du fabricant
58384645 58384645 3/8" 10 CLR/NOIR AVEC PR C