Motion
59639849
Mèche à tige conique en acier haute vitesse Point, 2-3/8 po, 4MT 118 po, bout 103 po, fini oxyde, longueur de cannelure de 10-1/8 po, OAL de 16-5/8 po, cannelure en spirale
N° D’ARTICLE MI11745046
N° MFR59639849
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige conique en acier haute vitesse Point, 2-3/8 po, 4MT 118 po, bout 103 po, fini oxyde, longueur de cannelure de 10-1/8 po, OAL de 16-5/8 po, cannelure en spirale
N° D’ARTICLE MI11745046
N° MFR59639849
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    2-3/8 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Longueur de cannelure
    10-1/8 po
  • Longueur totale
    16-5/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Type de point
    Standard
  • Désignation de tige conique
    4MT
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
59639849 59639849 2-3/8" 4MT 118D HSS BL
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • L’oxyde, également connu sous le nom d’oxyde noir ou d’oxyde de vapeur, est un traitement de surface qui empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage sur la pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et les faibles émissions de carbone
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.