Motion
59814459
Rotatif 5,800 psi, buse de laveuse à pression Turbo 1.14mm Diam à orifice, filetage 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11745154
N° MFR59814459
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rotatif 5,800 psi, buse de laveuse à pression Turbo 1.14mm Diam à orifice, filetage 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11745154
N° MFR59814459
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    1.14 mm
  • Taille du filetage
    1/4 po

Détails

  • Pression maximale
    5,800 psi
  • Style
    Rotation
  • Type
    Turbo

Aperçu

Description du fabricant
59814459 59814459 0.045" 5800PSI ROTATIN