Spécifications
Dimensions
- Hauteur41/64 po
- Taille du filetage3/4-16
- Largeur sur les talons plats1-1/8 po
Détails
- RevêtementSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel316
- SpécificationNe répond pas aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNF
- TypeÉcrou hexagonal
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications extérieures, corrosives et à haute résistance.|UNF indique des normes nationales unifiées de filetage fin. Les filetages fins ont moins de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus petits.