Motion
61760674
6mm Diam extérieur, raccord union de tube à pression en laiton nickelé Y 250 psi max., raccord tube à tube, joint torique en Buna
N° D’ARTICLE MI11745889
N° MFR61760674
Prix85.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6mm Diam extérieur, raccord union de tube à pression en laiton nickelé Y 250 psi max., raccord tube à tube, joint torique en Buna
N° D’ARTICLE MI11745889
N° MFR61760674

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube
    6 mm

Détails

  • Style de connexion
    Tube à tube
  • Type de connexion
    Tube à tube
  • À utiliser avec
    Air comprimé, eau
  • Matériel
    Laiton plaqué nickel
  • Température de travail maximale
    160˚ F
  • Pression de service maximale
    250
  • Température de travail minimale
    0˚ F
  • Matériau du joint torique
    Buna
  • Code PSC
    4720
  • Type
    Union Y

Aperçu

Description du fabricant
61760674 61760674 6MM TUBE 5/PAQUET UNION Y0