Motion
61760898
4mm Diam extérieur, 1/8 universel, Connecteur mâle tube à pousser pour connecter en laiton plaqué nickel avec hexagone interne 250 max psi, Raccord tube à filetage universel, Joint torique Buna
N° D’ARTICLE MI11745898
N° MFR61760898
Prix18.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4mm Diam extérieur, 1/8 universel, Connecteur mâle tube à pousser pour connecter en laiton plaqué nickel avec hexagone interne 250 max psi, Raccord tube à filetage universel, Joint torique Buna
N° D’ARTICLE MI11745898
N° MFR61760898

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    1/8
  • Diamètre extérieur du tube
    4 mm

Détails

  • Style de connexion
    Tube au filetage universel
  • Type de connexion
    Tube au filetage universel
  • À utiliser avec
    Air comprimé, eau
  • Matériel
    Laiton plaqué nickel
  • Température de travail maximale
    160˚ F
  • Pression de service maximale
    250
  • Température de travail minimale
    0˚ F
  • Matériau du joint torique
    Buna
  • Code PSC
    4720
  • Type de fil
    Universelle
  • Type
    Connecteur mâle avec hexagone interne

Aperçu

Description du fabricant
61760898 61760898 4MM TUBE X 1/8 PO 5/PAQUET U