Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage1/8
- Diamètre extérieur du tube6 mm
Détails
- Style de connexionTube à femelle
- Type de connexionTube à BSPP femelle
- À utiliser avecAir comprimé, eau
- MatérielLaiton plaqué nickel
- Température de travail maximale160˚ F
- Pression de service maximale250
- Température de travail minimale0˚ F
- Matériau du joint toriqueBuna
- Code PSC4720
- Type de filBSPP
- TypeConnecteur femelle