Motion
63323372
Matrice ronde réglable en acier à haute vitesse n° 12-32 UNEF, diamètre extérieur de 13/16 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11747242
N° MFR63323372
Prix9.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice ronde réglable en acier à haute vitesse n° 12-32 UNEF, diamètre extérieur de 13/16 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11747242
N° MFR63323372

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13/16 po
  • Taille du filetage
    #12-32

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNEF

Aperçu

Description du fabricant
ROU HSS DE 63323372 63323372 12-32 13/16 PO
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.